Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 16-22mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1159722
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1159722
EAN/GTIN:
     4012195668213
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,57*
€ 519,5183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,75*
€ 493,5525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,10*
€ 474,929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,70*
€ 431,613
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186116
ab € 221,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.