Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 46-52mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 46-52mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 46-52mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 46-52mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1159585
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1159585
EAN/GTIN:
     4012195064039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo 46-52
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus Edelstahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
46 mm | 52 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,7575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,5503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,1675*
€ 444,06933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,7475*
€ 442,37953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,8575*
€ 423,47043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,8375*
€ 406,78663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,7575*
€ 373,37143
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186349
ab € 271,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.