Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1158337
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1158337
EAN/GTIN:
     4012195358534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 58-64
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl sind tauchfeuerverzinkt. Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
58 mm | 64 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
63
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Rundprofil
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,1712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,64*
€ 727,8516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,23*
€ 722,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,87*
€ 667,4353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 537,23*
€ 639,3037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,12*
€ 615,3728
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1158377
ab € 453,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.