Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1158333
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1158333
EAN/GTIN:
     4012195358503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bettermann bügelschelle 52-58mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Schelle, Druckwanne und Schraube aus Stahl sind tauchfeuerverzinkt. Die Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
52 mm | 58 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Rundprofil
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,9185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 578,09*
€ 687,9271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,69*
€ 683,8811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 542,30*
€ 645,337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,89*
€ 624,6191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,85*
€ 585,3015
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1158373
ab € 431,387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.