Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1158104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1158104
EAN/GTIN:
     4012195498797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 58-64
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
58 mm | 64 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
63
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,41*
€ 672,8379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,19*
€ 666,6261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,75*
€ 629,2125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,12*
€ 609,4228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 480,65*
€ 571,9735
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186562
ab € 326,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.