Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1158015
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1158015
EAN/GTIN:
     4012195498315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm | 16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,73*
€ 280,5187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,69*
€ 279,2811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,39*
€ 270,5941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,75*
€ 257,9325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,44*
€ 230,1936
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186509
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.