Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1156284
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1156284
EAN/GTIN:
     4012195958949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 22-28mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 22-28mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22 mm | 28 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,93*
€ 253,3867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,45*
€ 251,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,36*
€ 245,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,54*
€ 235,0726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,31*
€ 205,0489
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186024
ab € 122,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.