Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 64-70mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1156128
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1156128
EAN/GTIN:
     4012195063315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 64-70mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
64 mm | 70 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5821*
€ 7,8327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2121*
€ 7,3924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9521*
€ 7,083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7721*
€ 6,8688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186069
ab € 4,21017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.