Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 46-52mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1156071
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1156071
EAN/GTIN:
     4012195063131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen obo 46-52
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
46 mm | 52 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186049
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.