Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle mit Metalldruckwanne 52-58mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1155490
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1155490
EAN/GTIN:
     4012195061335
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bettermann bügelschelle 52-58mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite; mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite; Metallwannen haben allseitig stark gerundete Kanten, sodass keine Kabelbeschädigung zu befürchten ist.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
52 mm | 58 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,83*
€ 538,8677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,48*
€ 536,0712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,14*
€ 501,1566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,92*
€ 474,7148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,52*
€ 449,2488
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187050
ab € 289,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.