Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 1 Loch 40x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124723
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124723
EAN/GTIN:
     4012195805137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
obo profilschiene
profilschiene
Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,608*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,538*
€ 4,21022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,198*
€ 3,80562
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.