Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 4 Löchern 200x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124689
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124689
EAN/GTIN:
     4012195804925
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
obo profilschiene
profilschiene
Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,0223*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,50223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,3123*
€ 82,48164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,8323*
€ 80,72044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,2523*
€ 75,27024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,5923*
€ 73,29484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,0223*
€ 65,47654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.