| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-1124687 Herst.-Nr.: 1124687 EAN/GTIN: 4012195804918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungsplatte mit 3 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Innenverbinder | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |