Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Verbindungsplatte mit 2 Löchern 100x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124685
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124685
EAN/GTIN:
     4012195804901
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
obo profilschiene
profilschiene
Verbindungsplatte mit 2 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76524*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71524*
€ 4,42114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55524*
€ 4,23074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34524*
€ 3,98084
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76524*
€ 3,29064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.