Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungswinkel 90°, mit 2 Löchern 54x54x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124659
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124659
EAN/GTIN:
     4012195486091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Montagewinkel mit 2 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm im Winkel von 90°.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Montageschiene, obo profilschiene, profilschiene, Montagewinkel, Winkelbefestigung, Selbstbauprofil, Verbindungswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68616*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47616*
€ 4,13663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45616*
€ 4,11283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28616*
€ 3,91053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07616*
€ 3,66063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00616*
€ 3,57733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68616*
€ 3,19653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.