Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Verbindungsplatte mit 5 Löchern 250x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124651
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124651
EAN/GTIN:
     4012195486053
Suchbegriffe:
Profilschiene
Profilschienen Verbindungsplatte
obo profilschiene
profilschiene
Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsplatte, Schienenverbinder, Profilschienenverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,1976*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,71976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,3076*
€ 86,04604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,6076*
€ 84,02304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,4276*
€ 79,04884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,0576*
€ 76,22854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,1976*
€ 68,06514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.