Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122962
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122962
EAN/GTIN:
     4012195698081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
5.18 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.56 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.51 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.69 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.15 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91601*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 39,91601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,43601*
€ 61,20885
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,92601*
€ 60,60195
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,30601*
€ 56,29415
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,49601*
€ 54,14025
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,29601*
€ 52,71225
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,91601*
€ 47,50005
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,085*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 1,6307*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 197,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.