Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 300x41x21 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122934
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122934
EAN/GTIN:
     4012195697664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann profilschiene gelocht, c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75242*
€ 23,50538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45242*
€ 23,14838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83242*
€ 22,41058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72242*
€ 21,08968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63242*
€ 19,79258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62242*
€ 17,40068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 80,475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 197,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.