Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 300x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 300x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 300x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 300x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122500
EAN/GTIN:
     4012195356325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.97 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.88 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.67 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62889*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96889*
€ 19,00298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79889*
€ 18,80068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86889*
€ 17,69398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27889*
€ 16,99188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44889*
€ 16,00418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62889*
€ 13,83838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.