Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1122476
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122476
EAN/GTIN:
     4012195907114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann vertr profilschiene ...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
1.75 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,75787*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 60,75787* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 74,54787*
€ 88,71197
pro Meter
ab 4 Meter
€ 73,62787*
€ 87,61717
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,18787*
€ 83,52357
pro Meter
ab 20 Meter
€ 67,99787*
€ 80,91747
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 60,75787*
€ 72,30187
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147234
ab € 4,3583*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148422
ab € 671,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.