Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 600x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 600x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 600x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 600x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     4502-46P2212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1119684
EAN/GTIN:
     4012195059417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.44 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.42 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 20,14*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 99,7611*
€ 119,4211*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 101,94*
€ 121,28*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 103,5737*
€ 123,8337*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 107,224*
€ 127,394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.