Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1119678
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1119678
EAN/GTIN:
     4012195059295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.44 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.42 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,963*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,3963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,403*
€ 174,21957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,973*
€ 172,51787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,633*
€ 166,16327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,963*
€ 164,17597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,963*
€ 147,51597
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,35678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.