Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1118226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1118226
EAN/GTIN:
     4012195047179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo profilschiene ungelocht
c-profilschiene
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.49 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.85 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.44 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13428*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,13428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,53428*
€ 10,15579
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,48428*
€ 10,09629
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,02428*
€ 9,54889
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,71428*
€ 9,17999
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,40428*
€ 8,81109
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,13428*
€ 7,29979
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,20196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,5158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.