Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene gelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene gelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene gelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Hutschiene gelocht 2000x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     8604S-145245
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115669
EAN/GTIN:
     4012195045496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Hutprofilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
232
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,56*
€ 3,80*
1 Tag
40
2
pro Meter
€ 45,00*
ab € 2,6803*
€ 3,9803*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,68211*
€ 3,98211*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 2,76116*
€ 4,10116*
1 Tag
552
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,85*
€ 4,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.