Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl bandverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1104357
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104357
EAN/GTIN:
     4012195038535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.52 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.33 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.33 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81314*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3337*
€ 7,5371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8737*
€ 6,9897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7437*
€ 6,835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4637*
€ 6,5018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72314*
€ 5,62054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41314*
€ 5,25164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81314*
€ 4,53764
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,20196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,5058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.