Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle einlappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Befestigungsschelle einlappig 40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1013911
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1013911
EAN/GTIN:
     4012195911890
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 40mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, rohrbänder ø40mm, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 13,4252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.445,09*
€ 1.719,6571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.423,50*
€ 1.693,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.382,50*
€ 1.645,175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.359,72*
€ 1.618,0668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.342,52*
€ 1.597,5988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.