| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1003100 Herst.-Nr.: 1003100 EAN/GTIN: 4012195001218 |
| | |
|
| | |
| Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 10 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Kunststoffummantelt: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle |
| | |
| |