| |
|
| Artikel-Nr.: C5543-72805413 Herst.-Nr.: 72805413 EAN/GTIN: 4016170280582 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - calgonit CF 300
- Alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor
- Für alle Wasserhärten
- Stabiler Schaum
- Gute Fettlösekraft
- Universell einsetzbar
- IHO-gelistet
- Anwendungsgebiete: calgonit CF 300 ist ein alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor als Desinfektionsmittelkomponente. Das Produkt kann in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie zur großflächigen Beseitigung von organischen Schmutzrückständen eingesetzt werden und entwickelt einen stabilen Schaum mit guter Fettlösekraft. calgonit CF 300 eignet sich für alle Wasserhärten, ist gut abspülbar und schafft einwandfreie hygienische Verhältnisse. calgonit CF 300 ist nach den europäischen Normen EN 13697, EN 1276 und EN 1650 geprüft und in der Desinfektionsmittelliste der IHO gelistet.
- Anwendung: calgonit CF 300 wird mittels Schaumgerät in 3 bis 5%iger Anwendungslösung aufgebracht. Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad bis 20 Minuten. Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.
- Materialverträglichkeit: calgonit CF 300 kann in den empfohlenen Konzentrationen bei rostfreiem Stahl, Keramikfliesen und vielen Kunststoffen angewendet werden. Bei Aluminium, Zink und verzinktem Eisen erfolgt Abtrag. Zur Vermeidung von Korrosionen Produkt nur begrenzte Zeit einwirken und nicht auftrocknen lassen.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | nach Tensid | Dichte: | 1,14 g/cm³ | pH-Wert: | 12,4 | Lagerung: | -5°C bis +35°C | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, desinfektionsreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Aktivchlor, Industriereiniger, Alkalische Reinigung, Oberflächenreinigung, Flächenreinigung, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig |
| | |
| |