Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail
TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail
TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail
TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail
TRENDnet TI-ELC50 5-Port Ethernet Mini Switch Industrial DIN-Rail
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1581
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-ELC50
EAN/GTIN:
     710931162806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch

Industrieller Fast Ethernet 5-Port-DIN-Rail-Mini-Switch

  • 5x 10/100Mbps-Ports
  • Gehärteter Metall-Mini-Switch der Schutzklasse IP30
  • Extremer Betriebstemperaturbereich von -40° C bis 75° C
  • 1 Gbps Schaltkapazität
  • Inklusive Halterungen für DIN-Rail- und Wandmontage
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-M6024)
  • NDAA/TAA-konform

Der industrielle Fast Ethernet 5-Port-DIN-Rail-Mini-Switch von TRENDnet, Modell TI-ELC50, ist eine zuverlässige und robuste Netzwerklösung für den Einsatz in extremen und anspruchsvollen Umgebungen. Dieser industrielle Fast Ethernet DIN-Rail-Mini-Switch ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet und für ein hohes Maß an Vibrationen und Stößen und den Betrieb sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen in Industrieumgebungen von -40 °C bis 75 °C (-40° bis -167° F) vorgesehen. Der zuverlässige industrielle Switch umfasst fünf Kupfer-Ethernet-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen. Das Minigehäuse ist so konzipiert, dass es in die meisten kompakten Installationsbereiche passt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-ELC50 • Schnellinstallationsanleitung • Abnehmbare K...
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Hutschiene
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
101 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
228.52 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.311 kg
Bruttogewicht:
0,311
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: IndustrialNetworking, hutschienenmontage, Hutschienenhalter, Netzwerk, industrialethernet, Industrie, dinrail
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.