Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G160i-M 16-Port Switch, Industrial Gigabit L2 Managed DIN-Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G160i-M 16-Port Switch, Industrial Gigabit L2 Managed DIN-Rail
TRENDnet TI-G160i-M 16-Port Switch, Industrial Gigabit L2 Managed DIN-Rail
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1545
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G160i-M
EAN/GTIN:
     710931162417
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch trendnet
industrie switch

Der industrielle 16-Port Gigabit L2 verwaltete DIN-Rail-Switch von TRENDnet, Modell TI-G160i-M, bietet erweiterte Verwaltungsfunktionen und eine Schaltkapazität von 32 Gbit/s. Benutzer können sechzehn Geräte an den Switch anschließen, um Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Netzwerkverbindungen herzustellen.

  • 16x Gigabit Ports
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Mit Halterung für DIN-Rail Montage
  • Betriebstemperaturbereich von -10° – 75° C (14° – 167° F)
  • Unterstützt LACP, STP/RSTP, VLAN, und IGMP Snooping
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-M6024)
  • NDAA/TAA-konform

Der Switch ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet, das ein hohes Maß an Vibrationen und Stößen aushält und in einem weiten Temperaturbereich von -10° bis 75° C (14° bis 167° F) für industrielle Umgebungen geeignet ist. Erweiterte Verkehrsmanagement-Kontrollen, Fehlerbehebung und SNMP-Überwachungsunterstützung machen dieses Gerät zu einer leistungsstarken Lösung für KMU-Netzwerke.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-G160i-M, DIN-Rail-Halterung, Schnellinstallationsanlei...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
884 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
1.238 kg
Bruttogewicht:
1,238
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Industrie, DIN-Rail, Industrial, 16-Port, Netzwerk, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, L2-Managed, industrialethernet, Gigabit, Switch, IndustrialNetworking, dinrail
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.