Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-BG62i 6 Port DIN-Rail Switch, Industrial Gigabit L2+ Managed PoE++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-BG62i 6 Port DIN-Rail Switch, Industrial Gigabit L2+ Managed PoE++
TRENDnet TI-BG62i 6 Port DIN-Rail Switch, Industrial Gigabit L2+ Managed PoE++
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1523
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-BG62i
EAN/GTIN:
     710931162318
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Die TRENDnet Gigabit L2+ verwaltete, industrielle DIN-Rail-Switch-Serie bietet fortschrittliche verwaltete Layer-2 Funktionen mit verbesserter Datenverkehrskontrolle, um die sich entwickelnden Anforderungen der heutigen KMU-Netzwerke zu erfüllen.

  • 4x Gigabit PoE++ Ports
  • 2 SFP Slots
  • Unterstützt 1000Base-FX Glasfaser-SFP-Module
  • 360W PoE-Gesamtleistung
  • Perpetual PoE liefert PoE-Strom an angeschlossene Geräte beim Hochfahren
  • Fast PoE merkt sich die PoE-Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte pro Port beim Hochfahren
  • PoE Alive Check startet nicht reagierende PoE-betriebene Geräte neu
  • 12 Gbps Schaltkapazität
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Mit Halterung für DIN-Rail Montage
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Unterstützt LACP, STP/RSTP, VLAN, und IGMP Snooping
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
  • CLI (Konsole / Telnet / SSH), Web (HTTP / HTTPS), SNMP v1 / 2c / 3 Verwaltung
  • 802.1Q / Q-in-Q VLAN und IGMP Snooping / MLD / MVR Unterstützung
  • 802.1p / DSCP / Warteschlangenplanung (SPQ / WRR) QoS-Unterstützung
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Zwei Eingänge sorgen für redundante Stromversorgung mit Überlaststromschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPSv2)
  • Netzteil separat erhältlich (Modell TI-S48048)
  • NDAA/TAA-konform

Jeder industrielle verwaltete Layer-2-Switch ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet, das für einen hohen Grad an Vibrationen und Stößen ausgelegt ist und in einem weiten Temperaturbereich von -40° bis 75° C für industrielle Umgebungen funktioniert. Unsere industriellen Layer-2-Managed-Switch-Modelle verfügen über Kupfer-Gigabit-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen und SFP-Steckplätze, die 1000Base-FX-Module für Langstrecken-Glasfasernetzwerkanwendungen unterstützen.
Diese industriellen verwalteten Layer-2-DIN-Rail-Switche bieten eine intuitive webbasierte Verwaltungsoberfläche. Jeder industrielle verwaltete Layer-2-Switch von TRENDnet unterstützt erweiterte Traffic-Management-Kontrollen, Fehlersuche und SNMP-Überwachung. Zu den fortschrittlichen verwalteten Switch-Funktionen gehören LACP zur Gruppierung von Ports, um die Bandbreite zwischen den Switchen zu erhöhen, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung, wodurch jeder industrielle verwaltete-Layer 2 Switch von TRENDnet zu einer leistungsstarken Lösung für KMU-Netzwerke wird.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-BG62i, Schnellinstallationsanleitung, Abnehmbare Klemm...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
360 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
50 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
118 mm
Gewicht:
1.69 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
1.408 kg
Bruttogewicht:
1,408
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, sfp switch, industrie-switch 4 port, Industrie, L2+, Industrial, Netzwerk, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, Managed, PoE++, industrialethernet, POESwitch, POEEthernetSwitch, dinrail, 6-Port, DIN-Rail, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, LAN, Gigabit, Switch, IndustrialNetworking
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,81*
€ 455,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.