Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM
TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM
TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM
TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM
TRENDnet TEG-MGBS20 Mini-GBIC, Single-Mode LC Module 10KM
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1497
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS20
EAN/GTIN:
     710931140620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter

Das SFP-Single-Mode-LC-Modul von TRENDnet, Modell TEG-MGBS20, ist kompatibel mit Standard-SFP-Steckplätzen, wie an sie in Netzwerk-Switchen und Glasfaser-Medienkonvertern findet. Jedes TEG-MGBS20 Single-Mode-Glasfaser-SFP ist mit einer Duplex-LC-Glasfaserverbindungsschnittstelle ausgestattet, unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 Gbps und unterstützt Gigabit-Single-Mode-Glasfaserverbindungen für Langstrecken-Netzwerkanwendungen bis zu 20 km.

  • IEEE 802.3z Gigabit Ethernet konform
  • ANSI Fiber Channel konform
  • Small Form-Factor Pluggable (SFP) und Multi-Source Agreement (MSA) konform
  • Unterstützt Datenraten bis zu 1.25Gbps
  • Übertragungsdistanz von bis zu 20km
  • Design mit geringer elektromagnetischer Interferenz (EMI)
  • Unterstützt 1310-nm-Multimodus-Netzwerkübertragungen
  • Duplex-LC optische Schnittstelle
  • Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk Transceiver/Konverter
Produkttyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS20, Schnellinstallationsanleitung
Höhe:
12 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
57 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, GBICModul, EthernetModul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.