Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt
TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt
TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt
TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt
TRENDnet TC-P12C5V Patch Panel, 12-Port Wall Mount Cat5e ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1481
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P12C5V
EAN/GTIN:
     710931401660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

12-Port Cat5e ungeschirmtes wandmontierbares Patchpanel mit 89D-Wandhalterung

  • 12-Port Cat5e wandmontierbares Patchpanel
  • Kompatibel mit Cat5e und Cat6
  • 10-Zoll wandmontierbares Cat5e Patchpanel ist sowohl für Heim- als auch für SMB-Anwendungen gut geeignet
  • Farblich codierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • 89D-Wandhalterung für vertikale oder horizontale Installationen inbegriffen
  • Organisieren Sie Kabelverbindungen über Portbeschriftung
  • 110 IDC Typ Klemmleisten (110 oder Krone-Werkzeug verwenden)
  • Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug (separat erhältlich)
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 und ISO/IEC 11801
  • 180° Winkeltyp
  • Betriebstemperatur: -10° – 60°

Wandmontage-Design
Dieses kompakte Patchpanel verfügt über eine 89D-Wandhalterung für vertikale oder horizontale Installationen. Das Design der einrastenden Wandhalterung bietet schnellen und einfachen Zugang zu den Kabelverbindungen, wenn diese für die Installation oder Fehlersuche benötigt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P12C5V, Schnellinstallationsanleitung, 89D-Montagehalt...
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Anzahl Ports:
12
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
Abmessungen (HxBxT):
57 x 253 x 49mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
57 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
49 mm
Gewicht:
304.63 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.384 kg
Bruttogewicht:
0,384
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Rangierfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Wandmontage-Design
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.