Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG162 16-Port PoE+ Switch DIN-Rail Industrial Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG162 16-Port PoE+ Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG162 16-Port PoE+ Switch DIN-Rail Industrial Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1460
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG162
EAN/GTIN:
     710931161748
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

Die industriellen Gigabit PoE+ DIN-Rail Switche von TRENDnet bieten Netzwerkkonnektivität in rauen Umgebungen und sparen gleichzeitig Installationskosten und Einrichtungszeit durch die Power over Ethernet-Technologie. Die industriellen Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switche verfügen jeweils über ein robustes Metallgehäuse nach IP30, das einem hohen Grad an Vibration und Schock standhält und sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen für industrielle Umgebungen im Bereich von -40° - 75° C eingesetzt werden kann.

  • 14 x Gigabit PoE+ Ports
  • 2 Gigabit-SFP-Slots
  • 240W PoE-Gesamtleistung
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch nach Schutzart IP30
  • Inklusive Halterungen für DIN-Rail- und Wandmontage
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40° - 75°C
  • Mehrere Eingänge sorgen für redundante Stromversorgung mit Überlaststromschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (modelle: TI-S48048 (21221403))

Unsere gehärteten industriellen PoE+-Switch-Modelle verfügen über Kupfer-Gigabit-PoE+-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen und SFP-Steckplätze, die 1000Base-FX-Module für Langstrecken-Glasfaser-Netzwerkanwendungen unterstützen.

Installateure und Integratoren können mit den Industrial Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switchen von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 30 W PoE-Leistung und Daten pro Port über bestehende Ethernet-Kabel liefern. Mit der PoE-Technologie in diesen industriellen PoE+-Switchen benötigen Anwender nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Vernetzen Sie PoE-Geräte mit diesem robusten industriellen PoE+-Switch, wie beispielsweise leistungsstarke Wireless Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und mehr.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-PG162 • Anleitung zur Schnellinstallation • Abnehmba...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Fast Ethernet Ports RJ-45:
0
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
14
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
14
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
240 W
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
48 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
562 g
Verpackungshöhe:
220 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.841 kg
Bruttogewicht:
0,841
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 16 port, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, Netzwerk, hutschienenmontage, LAN, POENetzwerkswitch, IndustrialNetworking, dinrail, Industrie, industrialethernet, Hutschienenhalter, POEEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.