Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-FST Abisolierzange, schwarz / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-FST Abisolierzange, schwarz / blau
TRENDnet TC-FST Abisolierzange, schwarz / blau
TRENDnet TC-FST Abisolierzange, schwarz / blau
TRENDnet TC-FST Abisolierzange, schwarz / blau
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1360
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-FST
EAN/GTIN:
     710931401462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug für Glasfasern

Die TRENDnet Abisolierzange für Fasern, Model TC-FST wurde von Fachleuten für das Abisolieren von Glasfasern entworfen. Unser Abisolierwerkzeug für Glasfasern kann verwendet werden, um die Ummantelung eines Faserkabels, eines Bündeladerkabels, eine Wärmeisolierung oder eine Acrylatummantelung zu entfernen. Gefertigt aus strapazierfähigem Karbonstahl mit einem ergonomischen, gummierten Griff zur besseren Kontrolle

  • Entfernt Ummantelungen von 2,0 - 2,4 mm Fasern und von 2,8 - 3,0 mm Fasern
  • Entfernt Fasern von 2,0 - 3,0 mm Bündeladerkabeln
  • Entfernt die Acrylatummantelung von 250 µm Faserkabeln
  • Entfernt eine 900 µm Wärmeisolierung, ohne die Acrylatummantelung zu entfernen
  • Ergonomischer, gummierter Griff für eine besseren Kontrolle
  • Aretierbarer Griff für eine sichere Lagerung
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Abisolierzangen
Farbe:
schwarz / blau
Gewicht:
130 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.163 kg
Bruttogewicht:
0,163
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, LWL Abisolierwerkzeug, abisolierzange, TC-FST, Faserkabel, Bündeladerkabel, Abisolieren, Wärmeisolierung, Acrylatummantelung, Trendnet, Glasfaser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.