Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-CT70 Abisolierzange, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-CT70 Abisolierzange, violett
TRENDnet TC-CT70 Abisolierzange, violett
TRENDnet TC-CT70 Abisolierzange, violett
TRENDnet TC-CT70 Abisolierzange, violett
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1339
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-CT70
EAN/GTIN:
     710931401431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Universal-Abisolierwerkzeug

Das Universal-Abisolierwerkzeug von TRENDnet, Modell TC-CT70, wurde speziell entwickelt zum Schneiden und Abisolieren von Koax-, Netzwerk- und Telefonkabeln. Unser universelles Abisolierwerkzeug kann für RG59 / 6 / 11 / 7 Koax-, UTP-, STP-, CAT5- und sowohl runde als auch flache Telefonkabel verwendet werden. Das universelle Abisolierwerkzeug ist eine zuverlässige, einfach zu verwendende und kostengünstige Lösung.

  • Entwickelt zum Abisolieren von RG59 / 6 / 11 / 7 Koax- sowie UTP-, STP-, und CAT5-Ethernet-Kabeln
  • Dieses benutzerfreundliche Werkzeug kann sowohl für runde als auch für flache 4P / 6P / 8P-Kabel verwendet werden
  • Kompaktes Design mit Griff für einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Abisolierzangen
Farbe:
violett
Lieferumfang:
TC-CT70
Gewicht:
72.48 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,099
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, trendnet abisolierwerkzeug, abisolierzange, Ethernet-Kabel, STP, Koax, Abisolieren, Trendnet, RG59, UTP, CAT5, TC-CT70
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.