Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km
TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km
TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km
TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km
TRENDnet TI-MGBS10 GBIC Single-Mode LC Industrial Module 10km
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1326
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-MGBS10
EAN/GTIN:
     710931161052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

1000Base-LX Industrielles SFP Single-Mode LC-Modul (10km)

Das 1000Base-LX Industrielle SFP Single-Mode LC-Modul von TRENDnet, Modell TI-MGBS10, wurde entwickelt für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich und eignet sich gut für den Einsatz in industriellen Bereichen. Dieses SFP-Modul kann mit Standard-SFP-Slots verwendet werden, die sich an industriellen Switches und Glasfaserkonvertern finden. Der TI-MGBS10 ist kompatibel mit Duplex LC Glasfaseranschlussarten und unterstützt Gigabit Single-Mode Glasfaserverbindungen über Entfernungen von bis zu 10 Kilometern (6,2 Meilen).

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet konform
ANSI Fiber Channel konform
Small Form-Factor Pluggable (SFP) und Multi-Source Agreement (MSA) konform
Breiter Betriebstemperaturbereich - 40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Unterstützt Datenraten bis zu 1.25Gbps
Übertragungsreichweite bis zu 10 km (6,2 Meilen)
Entwickelt für geringe elektromagnetische Störung (EMI)
Unterstützt 1310nm Single-Mode Netzwerkübertragungen
Duplex LC optische Schnittstelle
Geringer Stromverbrauch

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
SFP-GBIC-Modul
Farbe:
grau
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Höhe:
12.6 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
13.4 mm
Gewicht:
18 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.066 kg
Bruttogewicht:
0,066
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, IndustrialNetworking, hutschienenmontage, Hutschienenhalter, Netzwerk, industrialethernet, Industrie, dinrail
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.