Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1309
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPL-430AP
EAN/GTIN:
     710931150438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point

Der Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point von TRENDnet, Modell TPL-430AP, nutzt eine Steckdose, um ein Wireless-Netzwerk zu erstellen oder zu erweitern. Zwei Powerline-Adapter werden benötigt, um ein Netzwerk zu erstellen. Verbinden Sie einen Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie den TPL-430AP in eine Steckdose in einem anderen Zimmer ein, in dem eine Wi-Fi-Verbindung benötigt wird. Die Wi-Fi Clone Funktion kopiert die Einstellungen Ihres bestehenden Wireless-Netzwerks auf den TPL-430AP für schnellere Netzwerkintegration.

  • Powerline 1200 Networking über bestehende Stromleitungen
  • Eingebauter Dualband Wireless AC1200 Access Point
  • Bessere Powerline-Leistung und Reichweite dank MIMO mit Beamforming-Technologie
  • Einfaches Einrichten – TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach Einschalten eine Verbindung her
  • Praktisch werkseitig verschlüsselt
  • Drei Gigabit-Ports für hochleistungsfähiges kabelgebundenes Networking
  • Powerline-Empfangsbereich bis zu 300 m (984 Fuß) über bestehende Stromleitungen
  • Zwei Powerline-Adapter werden benötigt, um ein Netzwerk zu erstellen
  • Mit der Wi-Fi Clone Taste kopieren Sie die Einstellungen Ihres bestehenden Wireless-Netzwerks auf den TPL-430AP für schnellere Netzwerkintegration.
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PowerLine Router
Farbe:
grau
Lieferumfang:
• TPL-430AP • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzwer...
Anzahl Ports:
3
Anschlüsse:
3 Gigabit LAN-Ports
Abmessungen (HxBxT):
255 x 130 x 75 mm (10,04 x 5,11 x 2,95 zoll)
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
255 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
0.34 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.778 kg
Bruttogewicht:
0,778
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, trendnet accesspoint, access point, dlan, Trendnet TPL-430AP, Homeplug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.