Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1288
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG62B
EAN/GTIN:
     710931160963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

TRENDnet TI-PG62B 6port Switch PoE+ 2SFP Industrial Gigabit

  • 4 Gigabit PoE+ Ports
  • 2 dedizierte SFP-Slots
  • 60 – 120 W Gesamtleistung
  • 12 Gbps Schaltkapazität
  • Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30
  • DIN-Rail und Halterungen für Wandbefestigung enthalten
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Dual redundante 12-56VDC Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Alarm bei Stromausfall
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048)

Der TI-PG62B von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter gehärteter DIN-Rail PoE+ Switch mit Schutzklasse IP30 und einem stabilen Gehäuse für extreme Industriebereiche. Er verfügt über 4 Gigabit PoE+ Ports, zwei dedizierte SFP-Slots und eine Schaltkapazität in Höhe von 12 Gbps sowie dual redundante 12 – 56VDC Stromversorgungen und ein Alarmrelais für Stromausfall.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-PG62B, Schnellinstallationsanleitung, Entfernbare Klem...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
45 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.944 kg
Bruttogewicht:
0,944
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2SFP, Industrial, Gigabit, PoE+, IndustrialNetworking, POESwitch, industrialethernet, LAN, dinrail, IP30, hutschienenmontage, PowerOverEthernetSwitches, DIN-Rail, TI-PG62B, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, 6port, Hutschienenhalter, Netzwerk, Industrie, Switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.