Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P24C6 Patch Panel, 24-port Cat6 Unshielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P24C6 Patch Panel, 24-port Cat6 Unshielded
TRENDnet TC-P24C6 Patch Panel, 24-port Cat6 Unshielded
TRENDnet TC-P24C6 Patch Panel, 24-port Cat6 Unshielded
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1266
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P24C6
EAN/GTIN:
     710931401202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Rackmontage - Kat. 6 Patchpanel erlaubt stabile 250-MHz-Verbindung - Ideale Lösung für Ethernet-, Fast-Ethernet- und Gigabit

Machen Sie sich mit den Kat.-6 RP-45 UTP Patchpanels von TRENDnet für das Kupfer-Gigabit-Ethernet fit. Diese Patchpanels sind für 250 MHz Kat. 6 zertifiziert und damit ideal für Kupfer- Gigabit-Ethernet-Verbindungen geeignet. Die 16/24/48-Port Kat. 6 Patchpanels sind ideal für Ethernet- Fast-Ethernet- und Kupfer- Gigabit-Ethernet- (1000Base-T) Netzwerkanwendungen geeignet. Wenn Sie die Kat.- 6-Produkte von TRENDnet schon heute nutzen, sind Sie bestens auf die zukünftigen großen Bandbreiten vorbereitet und müssen Ihr Netzwerk später nicht mehr neu verkabeln.

Machen Sie sich mit den Kat.-6 RP-45 UTP Patchpanels von TRENDnet für das Kupfer-Gigabit-Ethernet fit. Diese Patchpanels sind für 250 MHz Kat. 6 zertifiziert und damit ideal für Kupfer-Gigabit-Ethernet-Verbindungen geeignet. Die 16/24/48-Port Kat. 6 Patchpanels sind ideal für Ethernet- Fast-Ethernet- und Kupfer-Gigabit-Ethernet- (1000Base-T) Netzwerkanwendungen geeignet. Wenn Sie die Kat.- 6-Produkte von TRENDnet schon heute nutzen, sind Sie bestens auf die zukünftigen großen Bandbreiten vorbereitet und müssen Ihr Netzwerk später nicht mehr neu verkabeln.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P24C6
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Anzahl Ports:
24
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Gewicht:
491.86 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.646 kg
Bruttogewicht:
0,646
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, 1000Base-T, Trendnet 24-port Cat6 Unshielded Patch Panel, Rangierfeld, Cat6, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.