Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P48C5E Patch Panel, 48-port Cat5/5e Unshielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P48C5E Patch Panel, 48-port Cat5/5e Unshielded
TRENDnet TC-P48C5E Patch Panel, 48-port Cat5/5e Unshielded
TRENDnet TC-P48C5E Patch Panel, 48-port Cat5/5e Unshielded
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1264
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P48C5E
EAN/GTIN:
     710931401134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Rackmontage - Kat. 5e Patchpanel erlaubt stabile 100-MHz-Verbindung - Ideale Lösung für Ethernet-, Fast-Ethernet- und Gigabit

TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 Ports. Diese Patchpanels sind für 350MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.

TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 Ports. Diese Patchpanels sind für 100MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P48C5E
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
48
Höheneinheiten:
2 HE
Höhe:
88 mm
Breite:
440 mm
Gewicht:
892.84 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
1.117 kg
Bruttogewicht:
1,117
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, 19", 1000Base-T, Cat5/5e, Rangierfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel, Trendnet 48-Port CAT 5e RJ-45 UTP 19" Rack Mount Patch Panels, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.