Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P24C5E Patch Panel, 24-port Cat5/5e Unshielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P24C5E Patch Panel, 24-port Cat5/5e Unshielded
TRENDnet TC-P24C5E Patch Panel, 24-port Cat5/5e Unshielded
TRENDnet TC-P24C5E Patch Panel, 24-port Cat5/5e Unshielded
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1263
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P24C5E
EAN/GTIN:
     710931401127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Rackmontage - Kat. 5e Patchpanel erlaubt stabile 100-MHz-Verbindung - Ideale Lösung für Ethernet-, Fast-Ethernet- und Gigabit

TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 Ports. Diese Patchpanels sind für 350MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.

TRENDnet bietet Patchpanels in 3 Ausführungen mit 16-, 24- und 48 Ports. Diese Patchpanels sind für 100MHz Kat.-5E-Kabel zertifiziert und auch in Gigabit-Netzwerken (1000Base-T) einsetzbar. Sie sind ebenfalls für Kat.-3, Kat.-4 und Kat.-5-Kabel geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P24C5E
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
24
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Gewicht:
498.76 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.652 kg
Bruttogewicht:
0,652
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: RJ-45, 1000Base-T, Trendnet 24-port Cat5/5e Unshielded Patch Panel, Cat5/5e, Schwarz, Rangierfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel, IEEE 802.3ab, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.