Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P08C5E 10" Patch Panel, 8-Port Cat. 5e Unshielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P08C5E 10" Patch Panel, 8-Port Cat. 5e Unshielded
TRENDnet TC-P08C5E 10" Patch Panel, 8-Port Cat. 5e Unshielded
TRENDnet TC-P08C5E 10" Patch Panel, 8-Port Cat. 5e Unshielded
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1258
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P08C5E
EAN/GTIN:
     710931401325
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

8 Gigabit RJ-45 Ports - 25,4 cm (10 Zoll) - Entwickelt für Verkabelung der Kategorie 5e

Die 8-Port Kat. 5e Ungeschirmte Verbindungstafel, Modell TC-P08C5E, bietet eine 100 MHz Verbindung zu 8 Gigabit RJ-45 Ethernet Ports. Diese 25,4 cm (10 Zoll) breite Verbindungstafel eignet sich hervorragend für den Gebrauch zu Hause oder für mittelständische Unternehmen. Vermeiden Sie Kabelgewirr mit den mitgelieferten, abnehmbaren Kabeldurchlaufhalterungen und Kabelbindern. Ein Beschriftungsfeld über jedem Port ermöglicht es Anwendern, die jeweiligen Verbindungen zu beschriften. Zur Verwendung mit TRENDnet‘s Eindrückwerkzeug mit 110 und Krone-Klinge, Modell TC-PDT, und dem RJ-11 / RJ-45 Werkzeug zum Crimpen/Schneiden/Abisolieren, Modell TC-CT68.

  • 8 Gigabit RJ-45 Ports
  • 25,4 cm (10 Zoll) breite Verbindungstafel hervorragend geeignet für den Gebrauch zu Hause oder für mittelständische Unternehmen
  • Entwickelt für Verkabelung der Kategorie 5e
  • Inklusive Kabelführungshalterungen, Kabelbinder und Portbeschriftungsfelder
  • Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug

The 8-Port Cat. 5e Unshielded Patch Panel, provides a 100MHz connection to 8 x Gigabit RJ-45 Ethernet ports. This 10 inch wide patch panel is well suited for home and SMB applications. Control cable clutter with included removable cable pass-through holders and cable ties. A writing surface above each port allows users to label respective connections. Use with TRENDnet’s Punch Down Tool with 110 and Krone Blade, model TC-PDT, and RJ-11/RJ-45 Crimp/Cut/Strip Tool, model TC-CT68. - 8 x Gigabit RJ-45 ports - 10 inch wide patch panel is well suited for home and SMB applications - Designed for Category 5e cabling - Includes cable management holders, tie, and port labels - Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P08C5E, Anleitung zur Schnellinstallation, Kabelhalter...
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
8
Höhe:
30 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
205 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.346 kg
Bruttogewicht:
0,346
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CE, Patchfeld, FCC, Trendnet TC-P08C5E, Schwarz, 1000Base-T, Rangierfeld, Cat. 5e, Verteilerfelder, Verbindungstafel, RJ-45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.