Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-PDT Auflegewerkzeug Punch Down Tool mit 110 and Krone Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-PDT Auflegewerkzeug Punch Down Tool mit 110 and Krone Blade
TRENDnet TC-PDT Auflegewerkzeug Punch Down Tool mit 110 and Krone Blade
TRENDnet TC-PDT Auflegewerkzeug Punch Down Tool mit 110 and Krone Blade
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1256
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-PDT
EAN/GTIN:
     710931401103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Verbindet und schneidet Anschlüsse in einem Schritt ab - Präzisionsschneidblätter 110-/Krone Standard austauschbar - Komfortabler, benutzerfreundlicher Griff

TRENDnets Anlegewerkzeug (Punch Down) Werkzeug, TC-PDT mit 110 und Krone Messer, dient zum anschließen von Drähten und dem gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen. Variabel einstellbar und mit Fach für Ersatzklingen.

- Verbindet und schneidet Anschlüsse in einem Schritt ab - Präzisionsschneidblätter zwischen 110- und Krone-Standards austauschbar - Komfortabler, benutzerfreundlicher Griff

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Montage-Kits
Farbe:
grau
Gewicht:
155.59 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.186 kg
Bruttogewicht:
0,186
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.