Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
TRENDnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1245
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-H4E
EAN/GTIN:
     710931302394
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Trendnet TU3-H4E 4-Port USB 3.0 Mini Hub

Einfaches Einrichten
Keine CD-Installation – Einfaches Plug & Play

Flexibler Anschluss
Das angebundene 14 cm (5 Zoll) lange USB 3,0 Kabel ist für die meisten Installationsszenarien geeignet

Betriebssysteme
Kompatibel mit Windows®, Mac®, und Linux Betriebssystemen

LED-Anzeige
LED-Anzeige bestätigt USB-Anschlussfähigkeit

Stromversorgung über USB
Kein sperriges Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB-Port

Rückwärts kompatibel
Kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports

SuperSpeed USB 3.0
5 GBit/s USB 3.0 Ports

Stromversorgung
Liefert bis zu 4,5 Watt Gesamtleistung

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TU3-H4E, Schnellinstallationsanleitung
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
4
Gewicht:
40.09 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.109 kg
Bruttogewicht:
0,109
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USBhub, 4-Port, TU3-H4E, Trendnet, Mini Hub, USB 3.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.