Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU3-ETG USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TU3-ETG USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
TRENDnet TU3-ETG USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1243
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-ETG
EAN/GTIN:
     710931302387
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

TRENDnets kompakter USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter vom, Modell TU3-ETG, fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem Windows®- oder Mac®-PC hinzu. Ein SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten.

Einfaches Einrichten
Einfache Einrichtung in wenigen Minuten

Flexibler Anschluss
Integriertes, flexibles 12,7 cm USB-Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien

Strom über USB
Kein unhandliches Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB

USB 3.0
Stellen Sie einfach von einem USB 3.0 fähigen Desktop, MacBook® oder Notebook PC eine Verbindung zu einem Gigabit-Netzwerk her.

Kompatibilität
Kompatibel mit Windows® und Mac® Betriebssystemen.

Gigabit-Geschwindigkeit
Erleben Sie Vollduplex 2 Gbps Ethernet-Geschwindigkeit mit diesem kompakten USB 3.0 zu Gigabit Adapter.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.13 m
Lieferumfang:
TU3-ETG, Schnellinstallationseinrichtung, CD-ROM (Drivers)
Gewicht:
52.26 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.21
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb a, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter trendnet, Ethernetadapter, Adapter, Trendnet, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, LAN, USB 3.0, TU3-ETG, Gigabit, Ethernet, Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.