Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU2-ET100 USB-10/100 MBit/s-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TU2-ET100 USB-10/100 MBit/s-Adapter
TRENDnet TU2-ET100 USB-10/100 MBit/s-Adapter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1237
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU2-ET100
EAN/GTIN:
     710931302103
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter

Der TU2-ET100 ist ein High-Speed USB 2.0 zu Fast Ethernet Adapter, mit dem Sie von einem USB-fähigen Desktop-PC, einem MacBook®, einem ChromeBook™ oder einem Notebook-PC aus einfach eine Verbindung zu einem 10/100Mbps Netzwerk herstellen können.

Kompakter Adapter
Kompaktes Design ideal geeignet für Geschäftsreisende.

Kompatibilität
Kompatibel mit Windows® und Mac® Betriebssystemen.

Schnelles Ethernet
Erleben Sie Vollduplex 200 Mbps Ethernet-Geschwindigkeit mit diesem kompakten USB 2.0 zu Fast Ethernet Adapter.

Einfaches Einrichten
Einfache Einrichtung in wenigen Minuten

Flexibler Anschluss
Integriertes, flexibles 24,3 cm USB-Kabel unterstützt die meisten Installationsszenarien

Strom über USB
Kein unhandliches Netzteil—kompakter Adapter bezieht Strom über USB

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.24 m
Lieferumfang:
Packungsinhalt • TU2-ET100 • Schnellinstallationseinricht...
Gewicht:
56.67 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.103 kg
Bruttogewicht:
0,103
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.21
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter trendnet, MBit/s, Ethernetadapter, Adapter, Trendnet, USB-10/100, usbzuethernetadapter, Netzwerkkarte, Netzwerkadapter, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, LAN, TU2-ET100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.