Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB
TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB
TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB
TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB
TRENDnet TK-CAT5U Server Interface CAT5 USB
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1223
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CAT5U
EAN/GTIN:
     710931170085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM

Verbindet einen CAT5 KVM Switch mit einem Server - Ein TK-CAT5U per Server erforderlich - Unterstützt CAT5-, 5e-, und 6-Kabelverbindungen

TRENDnet CAT5 USB Serverschnittstellenmodul, Modell TK-CAT5U, verbindet einen TRENDnet CAT5 KVM Switch mit einem Server
über einen freien USB- und VGA-Port. Ein TK-CAT5U per Server ist erforderlich. Unterstützt CAT5-, 5e-, und 6-Kabelverbindungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.4 m
Lieferumfang:
TK-CAT5U
Stecker Seite 1:
USB 2.0 Stecker
Stecker Seite 2:
VGA-Stecker
Gewicht:
46.14 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.053 kg
Bruttogewicht:
0,053
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB VGA Adapter, USB-A VGA Adapter, trendnet kvm, usb vga adapter, anschlusskabel, kabel, kvmkabel, stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.