Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1191
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG541
EAN/GTIN:
     710931160246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

Trendnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch mit DIN-Rail

4 x Gigabit PoE+ (802.3at) Ports, 1 x Gigabit-Port und 1 x Gigabit SFP-Slot
120 W Voll-PoE+ Power Budget
12 Gbps Schaltkapazität
Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP30 und integrierter DIN-Schienenmontage
Betriebstemperaturbereich -40 - 70 ºC (-40 - 158 ºF)
Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
Alarmauslösung bei Stromausfall
Netzteil separat erhältlich (modelle: 48VDC3000 / TI-S24048 / TI-S12048)

TRENDnet TI-PG541 ist ein zuverlässiger, unverwalteter PoE+ Switch mit DIN-Schiene, Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, die für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert sind. Er bietet vier Gigabit PoE+ Ports (Ports 1-4, 802.3at), einen Gigabit-Port, einen SFP-Slot und ein Voll-PoE Power Budget in Höhe von 120 Watt. Duale redundante Stromversorgung (Netzadapter separat erhältlich) mit Überlastschutz wird Zero-Downtime -Anforderungen gerecht. Bei Ausfall der primären und/oder sekundären Stromversorgung kann ein Alarm ausgelöst werden.

TRENDnet TI-PG541 ist ein zuverlässiger, unverwalteter PoE+ Switch mit DIN-Schiene, Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, die für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert sind. Er bietet vier Gigabit PoE+ Ports (Ports 1-4, 802.3at), einen Gigabit-Port, einen SFP-Slot und ein Voll-PoE Power Budget in Höhe von 120 Watt. Duale redundante Stromversorgung (Netzadapter separat erhältlich) mit Überlastschutz wird Zero-Downtime -Anforderungen gerecht. Bei Ausfall der primären und/oder sekundären Stromversorgung kann ein Alarm ausgelöst werden. Voll-PoE+ Power-Budget Liefert bis zu 30 Watt PoE/PoE+ Leistung je Port (Ports 1-4 802.3at/802.3af) mit einem 120 Watt PoE Power-Budget Netzwerkports 5 x Gigabit Ethernet Ports (Port 1-4 PoE/PoE+) und 1 x SFP-Slot Integrierte DIN-Schienenmontage Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und integrierter DIN-Schienenbefestigungshardware Schaltkapazität 12 Gbps Schaltkapazität Redundante Stromversorgung Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz Alarm Alarmauslösung bei Ausfall der primären und/oder sekundären Stromversorgung (definiert durch DIP-Switch) Jumbo Frame Versendet größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10KB) für verbesserte Leistung Extreme Temperaturen Gehärteter Switch ist ausgelegt für Temperaturen von-40 - 70 ºC (-40 - 158 ºF) Elektromagnetische Verträglichkeit Erfüllt die IEC61000-6-2 EMV Fachgrundnormen Störfestigkeit für Industriebereiche Schock- und Vibrationsfest Schockfest (IEC 60068-2-27), freier Fall (IEC 60068-2-32) und vibrationsfest (IEC 60068-2-6) LED-Leuchten LED-Leuchten zeigen Stromversorgung, redundante Stromversorgung, Alarm, SFP und Netzwerkportstatus an Erdungspunkt Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Spannungsspitzen

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-PG541 Schnellinstallationsanleitung DIN-Schienen-Kit
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Freie Slots für SFPs:
1
Sonstige Anschlüsse:
6-polige Klemmleiste (abnehmbar)
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
135 x 100 x 30 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
135 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.754 kg
Bruttogewicht:
0,754
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.18
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 5 port sfp switch, IEEE 802.3x, Industrie, Netzwerk, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, Schwarz, industrialethernet, POESwitch, IEEE 802.3z, POEEthernetSwitch, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ungemanaged, IEEE 802.3, Hutschienenhalter, Gigabit Ethernet (10/100/1000), hutschienenmontage, 50/60 Hz, Trendnet TI-PG541, LAN, dinrail, IEEE 802.3u, IndustrialNetworking, L2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.