Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM
TRENDnet TEG-MGBS20D3 Mini-GBIC, Dual Wavelength Single-Mode LC 1310 20KM
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1082
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-MGBS20D3
EAN/GTIN:
     710931502015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

mit TEG-MGBS20D5 oder kompatiblen Modul verwenden - LC-Simplex (Einzelstrang) Steckertyp - Bi-Direktionales (WDM) SFP-Modul

Der TEG-MGBS20D3 von TRENDnet schafft in Kombination mit dem TEG-MGBS20D5 eine Einzelstrang-Langstrecken-Glasfaserlösung mit einer
Reichweite von bis zu 20 km (12,4 Meilen). Mit dieser Alternative können Sie Ihre bestehende Zweistrang-Glasfaserverbindung erweitern und daraus
zwei separate Einzelstrang-Glasfaserverbindungen schaffen. Die SFP-Schnittstelle ist kompatibel mit Standard-SFP-Slots und verfügt über eine
1000BASE-LX SFP-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Transceiver-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TEG-MGBS20D3
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
13 mm
Gewicht:
19.4 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.071 kg
Bruttogewicht:
0,071
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, 0 - 70 °C, GBICModul, Edelstahl, LC, EthernetModul, FCC, SFP, Trendnet TEG-MGBS20D3, CE, IEEE 802.3z
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.